Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 38 mm breit, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 38 mm breit, weiß
Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 38 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_3315-38
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3315-38
EAN/GTIN:
     4013142037892
Suchbegriffe:
Abrollgerät
Abdeckpapier
Quickliner

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband, 33 m lang, 38 mm breit, weiß

Klebeband, 3315 Kip Verputzerband
EINSATZGEBIET
StuckateureGewebeband bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Kautschuk- Kleber
  • Von Hand einreißbar
  • Rückstandslos entfernbar
  • Bis zu 2 Wochen einsetzbar
  • UV- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,33*
8 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,03*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,07576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,50*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,70*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,26*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,36*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.