Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Putztuchrolle, 3-lagig, weiß, 1000 Blatt, 26,5 x 39 cm
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-58578
Hersteller:
Celtex
Herst.-Nr.:
58578
EAN/GTIN:
4025262100639
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putztuchrolle , 3-lagig, weiß, 1000 Blatt, 26,5 x 39 cm
Großrolle weiche Reinigungstücher mit hoher Saugkraft für allgemeine Reinigungsarbeiten. Auch als Innenabrollung verwendbar.
3-lagig
weich
26,5 cm breit x 39 cm lang
weiß
1000 Blatt
VE: 2 Rolle/VE
VE pro Palette: 27
... >
Lager 157
>
Betriebshygiene
>
Putzrollen
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
papier-wischtücher weiß
,
einwegputztücher
,
putzpapierrolle 3-lagig
,
Katrin
,
Reinigungstücher
,
Küchenrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,16*
1 Karton enthält 2 Rollen (ab € 16,415* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,16*
€ 54,93
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,47*
€ 54,11
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,61*
€ 51,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,30*
€ 51,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,96*
€ 51,12
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,83*
€ 39,07
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Putzrolle Kicell Classic, weiß, perforiert, 1.000 Abrisse, 27 x 38 cm, 2-lagig
Celtex
3353
€ 22,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.