| |
|
| Artikel-Nr.: 157-52660 Herst.-Nr.: 52660 EAN/GTIN: 8422473526603 |
| |
|
| | |
| PIHER Quick Extra Einhandzwinge, 60 cm - Spannweite: 60 cm
- Spannkraft: max. 150 kg
- Fest- und Gleitbügel bestehend aus einer Kombination aus Nylon und Fiberglas
- Schiene aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- Der Kopf kann umgedreht werden, um zu spreizen anstatt zu pressen
- Einfach mit einer Hand zu bedienen
- Aus Kunstoff. Ohne Öle.Hinterlässt keine Abdrücke
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, Einhand-Schraubzwinge, Hochleistungsschraubgzwinge, Piher, Klemme, Sparrenzwinge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 21,73* | € 30,26* | | | | Lager 157 | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,84* | € 34,59* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,36* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|