Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Trauma Mattress Cover mit T-Fix, 15 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500902
Hersteller:
     Comfort Medical
Herst.-Nr.:
     500902
EAN/GTIN:
     7340047308411
Suchbegriffe:
Einmalbezug

Einmalbezug und Einmal-Kopffixierung

  • Wasserabweisend
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Immobilisierung, Wärmeerhalt und Infektionsschutz in einem

Das CM Trauma Mattress™ Cover ist ein Einmalbezug für die CM Trauma Mattress™. Das Material besteht aus Polyurethan und Polyester. Es ist wasserabweisend, hat eine hohe Zugfestigkeit und gewährleistet eine Immobilisierung, einen Wärmeerhalt und Infektionsschutz für den Patienten. Jedes CM Cover wird mit einer T-Fix™ Einmal-Kopffixierung geliefert.

Abmessung: 200 cm x 53 cm x 6 cm
Inhalt: 15 Stk

Weitere Informationen:
Inhalt:
15 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.106,26*
€ 1.316,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.100,26*
€ 1.309,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.060,39*
€ 1.261,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.025,75*
€ 1.220,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 972,93*
€ 1.157,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.