Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casualty Equipment Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500068
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     500068
EAN/GTIN:
     4052677017603
Suchbegriffe:
Tasche
  • Platzsparend vakuumverpackt
  • Verstärkte Schultergurte
  • Inklusive Verwundetenausrüstungskarte
  • Material: 320T Nylon mit einer Polyurethan-Beschichtung

Speziell entwickelte Tasche für die Aufnahme der Ausrüstung (wie z. B. Schutzkleidung, Helm) eines Verwundeten.

NSN-Nr.: 8465-01-575-664
Abmessung (verpackt): 15,24 cm x 10 cm
Abmessung (unverpackt): 85 cm x 61 cm
Gewicht: 28 g
Max. Tragekraft: 91 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.