Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche für NAR Talon II Litter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219063
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219063
EAN/GTIN:
     4052677060029
Suchbegriffe:
Tragetasche
Abmessung: 50,8 cm x 22,86 cm x 25,4 cm
Gewicht: 207 g
Farbe: schwarz
NSN-Nr.: 6530-01-531-6907
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
207 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NAR
219065
ab € 124,10*
Ähnlich
NAR
219064
ab € 124,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.