Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage NAR Talon II Model 90C Litter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219060
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219060
EAN/GTIN:
     4052677059641
Suchbegriffe:
Krankentrage
  • 4-fach zusammenklappbar (52 cm x 22 cm x 24 cm)
  • Automatische Scharnier-Fixierung
  • Mit zwei Patienten-Sicherungsgurten
  • Einziehbare Tragegriffe
  • U.S. Army Helikopter zertifiziert und erfüllt die NATO Evakuierungsvorschriften
  • 6 Befestigungspunkte für optional verfügbaren Infusionsständer
  • Optional verfügbare Rücklehne einstellbar auf 90°/45° Winkel
Abmessung: 198 cm x 57 cm x 15 cm
Gewicht: 7,4 kg
Farbe: schwarz/grün
NSN-Nr.: 6530-01-504-9051
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Gewicht:
7,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,80*
€ 1.497,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,17*
€ 1.488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,61*
€ 1.428,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,41*
€ 1.382,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,56*
€ 1.319,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NAR
219062
ab € 58,91*
Zubehör
NAR
219068
ab € 391,54*
Zubehör
NAR
219063
ab € 124,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.