Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wound Stop Care 1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219031
Hersteller:
     First Care
Herst.-Nr.:
     219031
EAN/GTIN:
     4052677058934
Suchbegriffe:
Bandage
  • 3,66 m lange, strapazierfähige Bandage
  • Nicht haftende Wundaufl age für schmerzfreie, schonende Abnahme des Verbandes
  • Ohne Druckbügel
  • Bindenrolle kann nicht versehentlich abgerollt und verschmutzt werden
  • Verschlussleiste zur festen und sicheren Fixierung des Druckverbands ohne Knoten, Tape oder Klammern
  • Für die schnelle und einfache Anwendung im Einsatz durch Ersthelfer und Profis entwickelt – auch zur Eigenversorgung
Abmessung: 15 cm x 3,7 m
Verpackung: 12,5 cm x 24 cm x 4 cm
Gewicht: 85 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.