Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weroplast MasterTex Mix für DIN 13164/13167, 14 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-150252
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150252
EAN/GTIN:
     4101230020465
Suchbegriffe:
Weroplast
Pflastersortiment
Pflasterset
Die Weroplast® MasterTex Pflaster überzeugen mit ihrer guten Qualität.
Die hohe Anpassungsfähigkeit des textilen Gewebes gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl und ermöglicht eine optimale Verwendung in allen trockenen bis leicht feuchten Arbeitsbereichen.
  • Textiles Gewebe
  • Sehr anpassungsfähig
  • Längs- und querelastisch
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Bildanleitung zur einfachen Anwendung auf jeder Verpackung
  • Einzeln eingesiegelt

Anwendung

1. Wunde z.B. mit Werolin® Wundreinigungsspray vorsichtig reinigen. Wundumgebung trocknen.
2. Klebefläche des Pflasters freilegen, Wundauflage über der Wunde platzieren und freigelegte Klebefläche andrücken.
Danach Abdeckung der zweiten Klebefläche abziehen und das Pflaster ohne Dehnung fixieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Norm:
DIN 13164/13167
Pflasterform:
Pflasterset
Inhalt:
14 Stück
Eigenschaft:
elastisch | einzeln eingesiegelt
Material:
Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,46*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.