Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Gelenk-Steckgriff 1/4" 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-962.1456
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1456
EAN/GTIN:
     4042146517338
Artikeldatenblatt
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
962.1456
Gesamtlänge L in mm:
215 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
962.1455
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 81,61*
€ 100,71*
€ 3,50*
ab € 94,04*
€ 115,47*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 115,48*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 94,99*
€ 117,25*
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.