Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Gelenk-Steckgriff 1/4" 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-962.1455
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.1455
EAN/GTIN:
     4042146517321
Artikeldatenblatt
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gelenk:
ja
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
962.1455
Gesamtlänge L in mm:
165 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil2:
Zollmaße
Variantenartikel:
962.1455
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 63,49*
€ 79,57*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 91,03*
€ 4,00*
ab € 74,78*
€ 92,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,17*
€ 92,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 96,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.