Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,Gummibesatz,120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-914.0091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0091
EAN/GTIN:
     4042146330654
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken gummi
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für dünnwandige Holz- und Kunststoffteile
  • glatt
  • Aluminium / Gummi
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
glatt
Gewicht [g]:
207 g
Herstellernummer:
914.0091
Material1:
Aluminium
Material2:
Gummi
Schonbackenlänge in mm:
120.0 mm
Variantenartikel:
914.0090
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken 120mm, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
77
€ 19,90*
ab € 11,76*
€ 16,64*
12 Tage
77
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,14*
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 19,87*
9 Tage
77
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 22,94*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.