Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubstock-Schonbacken,Struktur,175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-914.0084
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0084
EAN/GTIN:
     4042146330586
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken alu
  • für alle Schraubstöcke geeignet
  • das Profil ist rechtwinklig und planparallel
  • integrierte Spezialmagnete halten die Schonbacken sicher am Schraubstock
  • zum materialschonenden und rutschsicheren Festklemmen von Werkstücken
  • für grob bis mittelfein bearbeitete Werkstücke
  • fein strukturiert
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
fein strukturiert
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
914.0084
Material1:
Aluminium
Schonbackenlänge in mm:
175.0 mm
Variantenartikel:
914.0080
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken 175mm, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
203
€ 19,90*
ab € 9,65*
€ 13,79*
11 Tage
203
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 17,08*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 18,15*
8 Tage
203
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.