Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-914.0006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0006
EAN/GTIN:
     4042146056271
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte
  • mit Drehteller
  • mit auswechselbaren Backen
  • inklusive Rohrspannvorrichtungen
  • absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
  • Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
  • großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten
  • Backen und Amboss induktiv gehärtet
  • Schraubstock nach vorn öffnend
  • Backen, Ambossplatte und Gleitecke geschliffen
  • Sonderstahl
Weitere Informationen:
Backenlaenge in mm:
150.0 mm
Backenlaenge in Zoll:
6"
Ersatzbacke:
914.0006-6
Funktions-Attribut 1:
auswechselbare Backen
Gewicht [g]:
14500 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
914.0006
Material1:
Sonderstahl
Spannbereich mm:
160,0
Variantenartikel:
914.0004
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/2k1MZw6Dbr4
Zubehör:
mit Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, parallel-schraubstock backenbreite 150 mm, parallel schraubstock, ks tools parallel-schraubstock, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Sanitär, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
21
€ 4,90*
ab € 129,92*
€ 159,13*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 183,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 184,03*
10 Tage
21
€ 5,99*
ab € 149,79*
€ 185,97*
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 191,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.