Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kunststoff-Schaberklingen, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.8128
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8128
EAN/GTIN:
     4042146604991
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
  • für alle handelsüblichen Plakettenschaber
  • besonders schonend zum Material, da keine Kratzer entstehen können
  • doppelseitig verwendbar
  • Kunststoff
  • im Karton

Anwendungsgebiete: zum Entfernen von Etiketten an Stoßstangen, Windschutzscheiben etc.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht [g]:
2 g
Herstellernummer:
911.8128
Klingenbreite B in mm:
18,5 mm
Klingenstärke S in mm:
1.10 mm
Gesamtlänge L in mm:
40.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber ks tools, ersatz hartmetall schaberplatte, Automobilwerkzeuge, KFZ, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 2,72*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,18*
€ 4,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,66*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 10,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.