Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schaberklingen, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.8127
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8127
EAN/GTIN:
     4042146124345
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
  • für alle handelsüblichen Plakettenschaber
  • SK-Stahl
  • im Karton

Anwendungsgebiete: zum Entfernen von Etiketten an Stoßstangen, Windschutzscheiben etc.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.8127
Klingenbreite B in mm:
19,5 mm
Klingenstärke S in mm:
0.29 mm
Gesamtlänge L in mm:
40.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, ersatzklingen schaber ks tools, dichtungsschaber, Automobilwerkzeuge, KFZ, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17187
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,80*
€ 2,81*
16 Tage
17189
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,23*
8 Tage
17197
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,27*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 4,03*
9 Tage
105
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.