Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsschaber-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-907.2230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2230
EAN/GTIN:
     4042146123348
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • nachschleifbare Klinge
  • Klinge 10° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
  • für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
  • mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Form:
10° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
1280 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2230
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
€ 19,90*
ab € 37,33*
€ 53,84*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 61,69*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 43,56*
€ 62,59*
€ 4,00*
ab € 43,84*
€ 62,59*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2231
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
907.2233
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
907.2232
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
907.2234
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.