Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2212 Herst.-Nr.: 907.2212 EAN/GTIN: 4042146099308 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- auch geeignet zum Trennen und Meißeln von Blechen oder Schweißpunkten
- durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
- mit Befestigungsöse
- mit Schlagkappe am Griffende
- mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
Weitere Informationen: | | Breite B: | 32.0 mm | Dicke D in mm: | 2,5 mm | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 140 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2212 | Gesamtlänge L in mm: | 230.0 mm | Material1: | Inox | Variantenartikel: | 907.2211 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug, Edelstahl, Nicht magnetisch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,20* | € 8,87* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 10,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,17* | € 10,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,24* | € 10,39* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|