Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-900.2523 Herst.-Nr.: 900.2523 EAN/GTIN: 4042146178126 |
| |
|
| | |
| - für Rohreinigungsgerät 6, 8 + 10
- sehr gut geeignet für leichte Verstopfungen durch Textilen und Zellulosestoffe
- mit integriertem Keulenbohrer
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Gewicht [g]: | 1200 g | Herstellernummer: | 900.2523 | Länge in m: | 6 m | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 900.2415 | Zubehör: | mit Keulenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,06* | € 20,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,37* | € 23,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,38* | € 23,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,18* | € 25,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,32* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|