Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-850.0350 Herst.-Nr.: 850.0350 EAN/GTIN: 4042146494455 |
| |
|
| | |
| - stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff und Stahlblech
- multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
- inklusive einem herausnehmbaren Kleinteileeinsatz
- verschließbar durch zwei Rasten
- mit versenkbarem 2- Komponentengriff
- abschließbar mit Vorhängeschloss
- belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen: | | Breite B: | 238.0 mm | Farbe: | schwarz-rot | Gewicht [g]: | 2000 g | Höhe H: | 203.0 mm | Herstellernummer: | 850.0350 | Gesamtlänge L in mm: | 470.0 mm | Material1: | Kunststoff | Material2: | Stahlblech | rollbar: | nein | Tragkraft in kg: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, ks tools werkzeugbox, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 40,33* | € 52,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 60,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,33* | € 62,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,76* | € 67,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,38* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|