Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-850.0302 Herst.-Nr.: 850.0302 EAN/GTIN: 4042146197677 |
| |
|
| | |
| - multifunktional mit vielen Taschen und Halterungen
- Universalgröße - stufenlos verstellbar bis 120 cm Umfang
- inklusive Tasche für Mobiltelefon
- 2 Hammerträger mit rostfreien Metallhaken
- Haken für Bandmaß
- starke Tragegurtpolsterung für hohen Tragekomfort
- aus reißfestem Polyestergewebe
Weitere Informationen: | | Bekleidungsgröße: | Einheitsgröße | Farbe: | schwarz-rot | Geschlecht: | Unisex | Gewicht [g]: | 920 g | Herstellernummer: | 850.0302 | Material1: | Polyester | rollbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 24,61* | € 33,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,48* | € 37,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,88* | € 38,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,27* | € 41,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,39* | € 45,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|