Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-850.0300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0300
EAN/GTIN:
     4042146155295
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
ks tools werkzeugmappe
werkzeugtasche
  • praktisch angeordnete Fächer im Innen- und Außenbereich
  • ideal zum Unterbringen von Werkzeugen und Zubehör
  • gepolsterter Tragegriff
  • Schultergurt mit Verstärkung im Schulterbereich
  • durch flexible Haube mit Klettverschluss verschlossen
  • inklusive 2 mitgelieferte Kleinteilemagazinen
  • zahlreiche Taschen
  • formstabil durch Kunststoffboden
  • aus reißfestem Polyestergewebe
Weitere Informationen:
Breite B:
230.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
2250 g
Höhe H:
260.0 mm
Herstellernummer:
850.0300
Gesamtlänge L in mm:
420.0 mm
Material1:
Polyester
max. Belastung kg:
25.0 kg
rollbar:
nein
Volumen in Liter:
19,0 l
Zubehör:
mit Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz/rot, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
387
€ 19,90*
ab € 39,80*
€ 51,56*
13 Tage
392
€ 4,95*
ab € 45,87*
€ 59,51*
9 Tage
387
€ 5,99*
ab € 45,90*
€ 60,48*
€ 4,00*
ab € 46,40*
€ 61,45*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 61,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.