Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-821.0221-97 Herst.-Nr.: 821.0221-97 EAN/GTIN: 4042146861066 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 782.0 mm | Einlagengrössen: | XL | Gewicht [g]: | 392 g | Herstellernummer: | 821.0221-97 | Länge mm: | 568.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 84,94* | € 105,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,56* | € 123,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,90* | € 123,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,22* | € 126,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,24* | € 144,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|