Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-821.0149-97 Herst.-Nr.: 821.0149-97 EAN/GTIN: 4042146861059 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 782.0 mm | Einlagengrössen: | XL | Gewicht [g]: | 399 g | Herstellernummer: | 821.0149-97 | Länge mm: | 568.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 84,78* | € 105,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,00* | € 123,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,11* | € 123,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,60* | € 126,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 144,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|