Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-813.0146-97 Herst.-Nr.: 813.0146-97 EAN/GTIN: 4042146860953 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 750.0 mm | Einlagengrössen: | L | Gewicht [g]: | 269 g | Herstellernummer: | 813.0146-97 | Länge mm: | 388.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 49,00* | € 63,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,55* | € 73,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,15* | € 73,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,24* | € 88,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,29* | € 94,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|