Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-813.0040-97 Herst.-Nr.: 813.0040-97 EAN/GTIN: 4042146848999 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 750.0 mm | Einlagengrössen: | L | Gewicht [g]: | 285 g | Herstellernummer: | 813.0040-97 | Länge mm: | 388.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 48,84* | € 63,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,71* | € 73,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,87* | € 73,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,76* | € 87,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,34* | € 93,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|