Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-811.0041-97 Herst.-Nr.: 811.0041-97 EAN/GTIN: 4042146849002 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite in mm: | 561.0 mm | Einlagengrössen: | M | Gewicht [g]: | 181 g | Herstellernummer: | 811.0041-97 | Länge mm: | 388.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 29,41* | € 40,14* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,72* | € 48,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,66* | € 48,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,74* | € 58,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,50* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|