Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Ölfilter-Spannschlüssel 80-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.5006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.5006
EAN/GTIN:
     4042146378755
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • stufenlos verstellbar mit Selbstspanneffekt
  • die spezielle automatische Links- und Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein Lösen und Anziehen von verschieden großen Ölfiltern
  • linksgezahnte Backen für besseren Halt beim Lösen
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • speziell gehärtete Greifzähne an den Backen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • extrem robuste geschmiedete Konstruktion
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Durchmesser D:
80 - 110 mm
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
mit Selbstspanneffekt
Gewicht [g]:
900 g
Höhe H:
50 mm
Herstellernummer:
700.5006
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
700.5005
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,54*
€ 127,42*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 145,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 146,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 148,03*
€ 4,90*
ab € 123,03*
€ 152,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.