Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-700.5001 Herst.-Nr.: 700.5001 EAN/GTIN: 4042146038994 |
| |
|
| | |
| - stufenlos verstellbar
- die spezielle Links- und Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein Lösen und Anziehen von verschiedenen großen Ölfiltern
- ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen und Lufttrocknerpatronen
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- speziell karierte und gehärtete Auflageflächen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
- extrem robuste geschmiedete Konstruktion
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Außensechskant-Antrieb in mm: | 24 mm | Durchmesser in mm: | 80 - 120 mm | Gewicht [g]: | 630 g | Herstellernummer: | 700.5001 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Variantenartikel: | 700.5001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 49,65* | € 64,70* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,38* | € 73,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,40* | € 73,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,69* | € 74,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,58* | € 78,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|