Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Pressrahmen mit Hydraulikspindel, 6-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1750
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1750
EAN/GTIN:
     4042146252918
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
  • zum Einsatz in Verbindung mit dem Druck- und Zughülsen-Satz 700.1700 zum Ein- und Auspressen von Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen etc.
  • ermöglicht De -und Montage direkt am Fahrzeug
  • durch die langen Zugstreben lassen sich auch besonders hohe Lager problemlos Ein- und Auspressen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→700.1700
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Gewicht [g]:
9800 g
Herstellernummer:
700.1750
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 273,21*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,67*
€ 301,01*
7 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 268,67*
€ 311,13*
pro Satz
Frei Haus
ab € 272,98*
€ 319,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 340,84*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,21*
€ 325,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 269,22*
€ 320,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 256,78*
€ 305,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 248,87*
€ 296,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 231,28*
€ 275,22
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 38,54667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1400-1
ab € 76,74*
Sonstiges
KS Tools
700.1751
ab € 209,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.