Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-Abzieher 3-armig mit Knebel, M10x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-700.1167
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1167
EAN/GTIN:
     4042146579763
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • 3-armig
  • ideal geeignet zum Abziehen der Batteriepolklemme
  • mit Knebel
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • geschraubt
  • robuste Haken
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Belastung max t:
0,75 t
Spanntiefe B in mm:
40 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2,3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
12,3 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
181 g
Abziehhaken-Breite G:
10,0 mm
Herstellernummer:
700.1167
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
0,75
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10 x 60
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Variantenartikel:
700.1167
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
212
€ 19,90*
ab € 25,39*
€ 33,80*
7 Tage
212
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 38,54*
8 Tage
212
€ 5,99*
ab € 29,55*
€ 39,10*
€ 4,00*
ab € 29,77*
€ 39,10*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,64*
€ 47,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.