Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Kugelgelenk-Ausdrücker, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-670.0141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0141
EAN/GTIN:
     4042146306239
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
  • zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
  • passend für viele Transporter + mittelschwere LKW
  • für Bolzen Ø 27,0 - 36,0mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Bolzendurchmesser mm:
27-36 mm
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
4700 g
Herstellernummer:
670.0141
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
100,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
1.1/2"x16G
Spannweite A in mm:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 195,29*
€ 234,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,88*
€ 259,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,47*
€ 268,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 228,48*
€ 272,57*
Frei Haus
ab € 229,24*
€ 272,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.