Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 V Kondensator-Booster - mobiles Starthilfegerät 1800 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-550.1840
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1840
EAN/GTIN:
     4042146676820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • auf Superkondensatoren basierende Technik
  • batterieloses Starthilfegerät
  • wartungsfrei
  • unbegrenzt ohne Zwischenaufladungen aufzubewahren
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • mit integrierter Automatiksicherung
  • Ladekontrollanzeige
  • akustischer und optischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Breite B:
410.0 mm
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzladegeraet:
550.1841
Ersatzsicherung:
550.1842
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
8200 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
550.1840
Kabellänge in m:
1.72 m
Kabelquerschnitt in mm²:
50 mm²
Kondensator:
12 Volt / 500 FARAD
Gesamtlänge L in mm:
380.0 mm
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Sicherung:
1000 A
Spannung Ladegerät:
12V DC / 3 A
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
9000 A
Startstrom:
1800 A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
Frei Haus
ab € 871,16*
€ 950,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,02*
€ 1.043,94*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,16*
€ 1.092,12*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.011,99*
€ 1.092,12*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.012,73*
€ 1.109,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,58*
€ 1.131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,17*
€ 1.123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,78*
€ 1.093,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,16*
€ 1.036,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1841
ab € 70,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.