Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1681 Herst.-Nr.: 550.1681 EAN/GTIN: 4042146307816 |
| |
|
| | |
| - zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- spezielles Schlitz-Profil für Batteriestopfen
- universaler Einsatz auch bei geringer Bauhöhe
- mit 2-Komponentengriff
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 72 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Grösse in mm: | 14,5 x 1,7 mm | Herstellernummer: | 550.1681 | Gesamtlänge L in mm: | 95.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/q2R9gg--hPk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,89* | € 11,38* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,16* | € 13,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,17* | € 13,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,31* | € 13,33* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,56* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|