Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1289 Herst.-Nr.: 550.1289 EAN/GTIN: 4042146377857 |
| |
|
| | |
| - zur Montage und Demontage des Deckels am Harnstoff-Filterelement
- ideal für verstecktes Filterelement zwischen Harnstofftank und Dosierventil
- ermöglicht den drehmomentgenauen Anzug von 23 Nm
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Mercedes-LKW z.B. neue Actros, Atego, Axor, Econic * Bei AdBlue® handelt es sich um eine eingetragene Marke des VDA Verband der Automobilindustrie e.V. Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 550.1289 | Gesamtlänge L in mm: | 65.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Schlüsselweite in mm: | 45,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,62* | € 32,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,14* | € 37,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,39* | € 38,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,70* | € 38,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,80* | € 46,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|