Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisierer und Entmagnetisierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-550.1126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1126
EAN/GTIN:
     4042146146033
Suchbegriffe:
Handschrauber
Schraubendreher
Schrauben
Schraubenzieher
  • einfache Anwendung
  • Magnetisieren durch Hindurchziehen der Klinge
  • Entmagnetisieren durch Entlangführen an der Mulde
  • für Schraubendreher, Pinzetten und ähnliche Werkzeuge aus Stahl
  • Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Breite in mm:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
aufsteckbar
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
550.1126
Höhe in mm:
50 mm
Länge mm:
50 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Schrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
496
1
€ 19,90*
ab € 2,35*
€ 3,56*
12 Tage
496
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,04*
7 Tage
496
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 4,11*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,48*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.