Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Aufsatz, 120°, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-550.1085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1085
EAN/GTIN:
     4042146627143
Weitere Informationen:
Form:
120° gebogen
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
550.1085
Länge mm:
75 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
1
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,15*
12 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,46*
9 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,51*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.