Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Aufsatz, 90°, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-550.1084
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1084
EAN/GTIN:
     4042146627136
Weitere Informationen:
Form:
90° gebogen
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
550.1084
Länge mm:
75 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
97
1
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
12 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,47*
9 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,52*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,10*
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.