Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.1156 Herst.-Nr.: 518.1156 EAN/GTIN: 4042146299678 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- DIN 3319 / ISO 6788
- enorm robuste Ausführung
- geschmiedetes Mittelstück
- hoch belastbar (bis 2.000 Nm geprüft)
- ideal einsetzbar für Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | LKW | Gewicht [g]: | 5600 g | Herstellernummer: | 518.1156 | Länge mm: | 750.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | matt satiniert | Schlüsselweite in mm: | 24x27x30x32 mm | Norm: | DIN 3319, ISO 6788, DIN 3120, ISO 1174 | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 518.1156 | zerlegbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, radkreuz 750 mm, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,87* | € 140,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,43* | € 160,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,32* | € 161,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 158,36* | € 193,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,45* | € 202,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|