Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2"+3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-516.1428
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1428
EAN/GTIN:
     4042146753248
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
39.0 mm
Form:
Pilzkopf
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
516.1428
Gesamtlänge L in mm:
52.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.1408
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
123
1
€ 19,90*
ab € 6,95*
€ 9,99*
12 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,53*
8 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,73*
1
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.