Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" T-Griff-Antriebsvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-516.1414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1414
EAN/GTIN:
     4042146209974
Suchbegriffe:
Drehmo
Drehmomentschlüssel
Messwerkzeuge
  • ermöglicht schnellen und einfachen Voranzug der Schraubverbindungen
  • erleichtert das Einsetzen der Radverschraubung auch ohne Drehmomentschlüssel
  • besonders hilfreich bei beengten Platzverhältnissen durch T-Griff
  • einfach anstelle des Standardantriebsvierkantes einzusetzen
  • ergonomisch geformter T-Griff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422
Breite B:
83 mm
Gewicht [g]:
51 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
516.1414
Gesamtlänge L in mm:
72.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
516.1404
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
157
1
€ 19,90*
ab € 4,54*
€ 6,69*
13 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,65*
9 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,76*
1
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 9,09*
9 Tage
75
4
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.