Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Druckluft-Stab-Trennschleifer, 15.000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.5475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5475
EAN/GTIN:
     4042146756348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Trennscheiben bis Ø 100 x 1,6 x 16 mm
  • ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
  • verstellbares Funkenschild
  • zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
  • lange Lebensdauer
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
60.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Ersatz-Trennscheibe:
337.2010
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
1410 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5475
Gesamtlänge L in mm:
345 mm
Leistung Watt:
370 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
15000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
350 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.9 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
93.8 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
104.8 dB(A)
Scheibendurchmesser [mm]:
100 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 5,8 m/s²
Werkzeugaufnahme:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, ks tools druckluftwinkelschleifer, druckluft winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 100mm, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 4,90*
ab € 153,26*
€ 185,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 212,05*
€ 3,50*
ab € 176,40*
€ 213,30*
11 Tage
32
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 213,78*
8 Tage
32
€ 5,99*
ab € 178,50*
€ 217,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R006P
ab € 31,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R030P
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
515.5451-R016P
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
515.5435-R011P
ab € 26,66*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R001P
ab € 42,20*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R027P
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R028P
ab € 0,43*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R021P
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R018P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R022P
ab € 0,61*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R023P
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R004P
ab € 7,15*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R011P
ab € 7,16*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R015P
ab € 5,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.