Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.3184 Herst.-Nr.: 515.3184 EAN/GTIN: 4042146846872 |
|
|
| | |
| - zum schnellen und exakten Ausrichten des Lenkrades bei der Achsvermessung
- zum optimalen Einsatz bei der Montage und Demontage von Lenkrädern
- großer Spannbereich
- Klemmfunktion über Federdruck
- universal für PKW, Transporter und LKW einsetzbar
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich in mm: | 155 - 255 + 255 - 355 mm | Gewicht [g]: | 265 g | Herstellernummer: | 515.3184 | Gesamtlänge L in mm: | 370 mm | Material1: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,19* | € 80,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,20* | € 96,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,65* | € 110,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,97* | € 111,31* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 127,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|