Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Zylinderkopf-Schlüssel mit Spezialprofil für PSA, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1277
EAN/GTIN:
     4042146612538
  • Spezialprofil (Surface-Drive)
  • zum Lösen und Anziehen von Zylinderkopfschrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für Maschinen
Durchmesser D:
20.5 mm
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
515.1277
Gesamtlänge L in mm:
77 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Schlüsselgrösse SW in mm:
13,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
€ 19,90*
ab € 4,46*
€ 6,52*
7 Tage
65
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,47*
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,26*
7 Tage
65
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 9,05*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.