Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" MONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 1690Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-515.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1210
EAN/GTIN:
     4042146032886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ks tools
druckluft schlagschrauber
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
  • leichte Bedienung
  • 3-fach Drehmomentvorwahl
  • Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
  • lange Lebensdauer
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
1/2 "
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
175.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar
Betriebsart:
pneumatisch
empfohlenes Drehmoment:
542 Nm
Gewicht [g]:
2150 g
Handgriff:
rutschfester Soft-Grip-Griff
Herstellernummer:
515.1210
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Leerlaufdrehzahl in U/min:
7930 U/min
Luftverbrauch in l/min:
178 l/min
max. Löse-Drehmoment:
1690 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment:
1 = 510 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment2:
2 = 680 Nm
max. Rechtslauf-Drehmoment3:
3 = 931 Nm
max. Schraubengröße:
M 16
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
3.9 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
1/2" - 12,7 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel (dbA):
87 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
98 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 17,9 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/aLAUIsKu-Z4
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, KFZ, Pneumatik, pneumatisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,45*
€ 137,68*
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 159,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,51*
€ 160,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,58*
€ 161,56*
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 165,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R038P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R037P
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R036P
ab € 0,46*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R004P
ab € 49,15*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R005P
ab € 1,29*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R040P
ab € 0,94*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R026P
ab € 0,33*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R029P
ab € 0,0793*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R031P
ab € 0,0793*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R032P
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R041P
ab € 0,0799*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R030P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R034P
ab € 1,05*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R028P
ab € 0,93*
Sonstiges
KS Tools
515.1210-R023P
ab € 0,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.