Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.1010 Herst.-Nr.: 500.1010 EAN/GTIN: 4042146029176 |
| |
|
| | |
| - erhöht die Haftreibung um über 400%
- rückstandsfrei abwaschbar und ungiftig
- sofortige Wirkung ohne Wartezeit
- anwendbar für alle Schraubenköpfe
- unbegrenzt lagerfähig
Anwendungsgebiete: bei rundgedrehten Schraubenköpfen Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für rundgedrehte Schraubenköpfe | Farbe: | farblos | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 500.1010 | Volumen in Milliliter: | 15 ml |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,80* | € 9,81* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,85* | € 11,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,36* | € 12,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,25* | € 12,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,60* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|