Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Unterstellbock 10 t, 720-1190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5540
EAN/GTIN:
     4042146785720
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
  • 4-füßiger Unterstellbock
  • hohe Standsicherheit
  • Sicherheitsbolzen mit Kette
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • eignet sich besonders gut in Kombination mit einer Radgreifanlage zum Sichern der Last
  • aus massivem Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
23500 g
Herstellernummer:
460.5540
Hubweg mm:
470 mm
Hubhöhe max. mm:
1190 mm
Hubhöhe min. mm:
720 mm
Material1:
Stahl
max. Traglast t:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 189,52*
€ 227,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,80*
€ 257,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 257,79*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 261,00*
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 267,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.