Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundkörper, Ø 76,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5342
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5342
EAN/GTIN:
     4042146789353
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
76,5 mm
Gewicht [g]:
2220 g
Herstellernummer:
460.5342
Länge mm:
95 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
13.0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 168,42*
€ 203,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 230,92*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,06*
€ 233,45*
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 241,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 276,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.