Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenpositionier-Vorrichtung, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5255
EAN/GTIN:
     4042146784068
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
  • erleichtert das Ausgleichen der Last unter dem Kran je nach Form des zu hebenden Teils beim präzisen Ein- und Ausbau
  • einfache Balance-Verstellung durch Handkurbel
  • Lieferung erfolgt mit 4 Lastketten
  • Achsabstand: 400 mm
  • kombinierbar mit Werkstattkran für Aggregate wie Motorblock, Getriebe etc.

Anwendungsgebiete: Volvo FH, FM, FMX und NH Serie
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Breite in mm:
445 mm
Gewicht [g]:
5400 g
Herstellernummer:
460.5255
Höhe in mm:
190 mm
max. Belastung kg:
2000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 72,94*
€ 91,00*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 104,70*
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 109,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 109,57*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,79*
€ 120,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.