Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.5086 Herst.-Nr.: 460.5086 EAN/GTIN: 4042146788837 |
|
|
| | |
| - zur sicheren Demontage und Montage von Winkelanschlüssen
- Stecknuss mit seitlicher Öffnung
- schlanke Bauform
- für schwer zugängliche Bereiche
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- einfache Handhabung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: Winkelanschlüsse z.B. an Leitungen und Luftfederung Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 3/8 " | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 49 g | Herstellernummer: | 460.5086 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Schlüsselweite in mm: | 12 mm | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 12,44* | € 17,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,30* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,98* | € 21,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,31* | € 24,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,04* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|